充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ
(7件のレビュー)

抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。

ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42833534TD111DSHX135(打撃モード)強:0~3000、弱:0~130010.8(打撃モード)強:0~3900、弱:0~1600M5~M141.5
34,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
42833552TD111DSHXB135(打撃モード)強:0~3000、弱:0~130010.8(打撃モード)強:0~3900、弱:0~1600M5~M141.5
34,200
27,980
30,778(税込)
当日出荷
42833577TD111DSMX135(打撃モード)強:0~3000、弱:0~130010.8(打撃モード)強:0~3900、弱:0~1600M5~M144
41,300
33,980
37,378(税込)
当日出荷
42833595TD111DSMXB135(打撃モード)強:0~3000、弱:0~130010.8(打撃モード)強:0~3900、弱:0~1600M5~M144
41,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
42833613TD111DZ135-10.8-M5~M14-
18,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
42833638TD111DZB135-10.8-M5~M14-
18,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42833595
2025-05-14
用途: 内装施工
建設業・工事業

軽くて 力も普通に使用するには十分 バッテリーも容量が大きいので長持ちする 良いインパクトです

1が参考にしています
2025-03-28
用途: 建築金物
有限会社スリーエスクラフト建設業・工事業

最高です 軽く 安く 最高です トルク掛けすぎると 先端工具が抜けにくくなるが
最高です バッテリーの持ちは凄い

1が参考にしています
2024-10-08
用途: 機械メンテナンス時
札幌定温運輸株式会社運輸・通信業

回転し始めも微調整が効いてドリルでの穴あけ作業もこなせます
なんの不満もありません

1が参考にしています
対象商品 : 42833534
2023-06-05
用途: 色々な場面で活躍してくれています
医療法人社団純正会医療・福祉・介護関連業

充電式ですので用途で使い分けが出来て手軽に持ち運べてものすごく便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 42833613
2020-02-02
用途: 備品補修・木材加工
卸売・小売業

コードレス掃除機と同じバッテリーなのでこの型にそました。ドライバービット付きなのですぐに使えて便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 42833638
2018-03-14
用途: 日曜DIY

軽くて上を向いての作業も苦になりません。
力強い一方で、繊細なスタートをしてくれるところは脱帽。
週末のマストアイテムです。

3が参考にしています
対象商品 : 42833552
2017-09-28
用途: ビス締め付け作業時

インパクトドライバーが軽く高い場所での締め付け作業が楽に行えた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする