曜日別特売

充電式パンチャ

充電式パンチャ - マキタ

各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。
抜群の機動性。

付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42833674PP200DRGDC186(SUS304)穴径Φ20、板厚6
337,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする