曜日別特売

レザーソー折鶴240細工本体

レザーソー折鶴240細工本体 - レザーソー

手軽に収納!
穴あけ加工も出来るR目立!

用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
408308682445
5,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする