LOCTITE 高機能瞬間接着剤 454

LOCTITE 高機能瞬間接着剤 454 - ヘンケル

Loctite401と同等の性能を持つ、超高粘度ジェル状タイプです。タレが無い為垂直面への塗布が可能です。Loctite401より固着時間が長いので位置決めが容易です。

仕様難接着用超高粘度ジェル状タイプ透明 わずかに濁ったジェル使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)19~28粘度(mPa・s)18000~40000 ジェル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~210危険物の性状非水溶性内容量1箱(300g×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4227595745478
260,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする