LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV

LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B

用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケットトラスコ品番758-5578赤色ペースト硬度≧18(デュロメータA)破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)耐熱温度(℃)315完全硬化時間24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性内容量1箱(80mL×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4227625559630
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする