LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE アンチシーズジンク 軟鋼材用 1Lb
焼付き防止潤滑剤、SOFTMETAL用
用途
アルミニウム等SOFTMETALや鉄などの表面を焼き付きや腐食から守ります。
色
灰
トラスコ品番
793-9604
使用温度範囲(℃)
-29~398
伝達トルク
0.15
主な用途
鉄、アルミ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
潤滑剤
亜鉛
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(453g×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42276352
39901
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください