LOCTITE ネジロック剤 242
標準工具で取り外し可能なねじ緩み止め及びシールに開発された中強度の製品です。MIL-S-46163A、ASTM D5363
用途ステンレス鋼やメッキされた表面など不活性面の被着体及び保守時に通常工具で取り外しが必要な個所に適しています。
仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649
色青
使用温度範囲(℃)-55~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8
主成分嫌気性
粘度(mPa・s)800~1600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1箱(10mL×50本)
中強度 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42278398 | 33508 | 02335943 | 242-250 |
|
LOCTITE 242 | LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) | 1本(250mL) | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |