曜日別特売

ポイントブラスター

ポイントブラスター - AIRREX(アネスト岩田)
(2件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ピンポイントでブラストが可能。
片手で作業ができるハンディタイプ。

用途ガラスや金属への模様づけ、サビ落しや塗装の剥離にノズル口径(Φmm)4.5空気消費量(L/min)~300仕様重力式、集塵袋付付属品ノズル4種、安全メガネ最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)0.47寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)335×115×280ホッパー容量(g)900内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644823CHB-100
9,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サンドブラスタシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42644823CHB-10064398025CHB-100BCHB-100 サンドブラスタ AIRREX(アネスト岩田) 64398025サンドブラスタAIRREX(アネスト岩田)1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42644823
2022-01-09
用途: 塗装の剥離
野上運輸株式会社運輸・通信業

メーカー品と思い購入しましたが、塗装が全く剥けませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 42644823
2018-03-14
用途: 塗装面を細かく荒砥する
日産ボデイサービス浜松株式会社

塗装がはがれやすい部分等にこれを利用して確認が出来る。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする