サンドブラスター

サンドブラスター - AIRREX(アネスト岩田)
(11件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
吹き付けた研磨剤の飛散を抑え、回収する循環式
小形ブラストガン、照明付

用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。付属品ブラストガン、ノズル(3種)、グローブ、保護シート最高使用圧力(MPa)0.7内寸法(mm)奥行470×580×280本体質量(kg)18空気消費量(L/min)70~140ノズル口径(Φmm)Φ2.7、Φ3.2、Φ3.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510ホッパー容量(g)6000~10000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644848CHB-600
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: サビ落とし
建設業・工事業

値段が安い分、作りが雑に感じます。
電気の配線がつけ間違い、エア漏れ、サンド漏れがあるので、一から組み立てするのがめんどうに感じる人は買うのは控えた方が良い。ただ、自分で加工したり物を変えたりすれば普通に使えるし、大変便利な物です。

対象商品 : 42644848
2019-11-12
用途: 自動車部品の清掃
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

DIY用としては十分な性能かと思います。ただ、隙間が有り、そこからのミストもれはがっかりです。

4が参考にしています
対象商品 : 42644848
2018-04-09
用途: サンドブラスト作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

透明部分のフイルムを販売して欲しいです!
しかしながらこの値段でサンドブラストできるのは感動です!初心者の自分には凄いの一言です!

4が参考にしています
対象商品 : 42644848
2017-07-15
用途: オートバイのレストア目的

以前より多少改良されているのかサンド漏れなどは、あまり無いです
その辺は、満足ですがやはり値段なりかな?ってところは、有りますがこの値段では、十分ではないでしょうか

5が参考にしています
対象商品 : 42644848
2019-08-02
用途: さび取り、シボ面製作

密閉度が悪く、研磨材がふきだします。サイドにあるエアーの逃げ口?のフィルターはガタがありすぎですので、パッキンを自作しないといけません。中のオレンジのホースも硬いので交換し、レギュレーターも付けました。知識があって改善の出来る方に。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 42644848
2017-03-22
用途: バイクパーツの清掃
株式会社ホンダカーズ東総自動車・二輪車・自転車関連業

エアホースが固く使いずらかったです。
中のホースはコイルタイプに交換しました。

7が参考にしています
対象商品 : 42644848
2019-09-05
用途: 下地処理

研磨剤が大量に漏れる。特に通気口・フタの隙間からがひどい。ブラストガンのレバーがすぐに曲がり使えない。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 42644848
2018-03-30
用途: 塗装前の下処理
サウザンドリーブス製造業

エアーが強すぎて、3種類あるノズルの内 一番穴が大きい物しか使えず エアー調整する物を購入して、問題なく使用出来るようになりました。
値段が上がってもいいので、つけて頂ければ良い商品だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする