MRI用処置車 上下四方手摺付

MRI用処置車 上下四方手摺付 - アズワンMRI用処置車 上下四方手摺付 - アズワンMRI用処置車 上下四方手摺付 - アズワンMRI用処置車 上下四方手摺付 - アズワンMRI用処置車 上下四方手摺付 - アズワンMRI用処置車 上下四方手摺付 - アズワン
材質本体/ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mmPA(ナイロン)製(双輪)棚板耐荷重(kg)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25448843フラット型1台7600×450×8004650-9485-01
23,200
22,968
25,265(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25448859天板三方手摺付1台8600×450×8004650-9484-01
25,600
25,344
27,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41077417上下四方手摺付1個10600×450×8004650-9486-01
38,000
37,620
41,382(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41077426上下折上げ式1個8600×450×8004650-9487-01
38,000
37,620
41,382(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41077435プラスチック引出し2連付1個7600×450×8003650-9488-01
46,000
45,540
50,094(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41077444プラスチック引出し1連付1個12450×300×8003650-9489-01
35,000
34,650
38,115(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする