アズワン
MRI室用ガードル台
仕様
2.0T(テスラ)対応
材質
本体/アルミニウム・真鍮
質量(kg)
3.5
キャスター
Φ75mmウレタン製(双輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×1340~2040
アズワン品番
0-9492-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41077453
-
¥
42,000
¥
41,580
¥
45,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください