エアーマット(噴出型ギャッチタイプ)用 ボックスカバー

エアーマット(噴出型ギャッチタイプ)用 ボックスカバー - 三和化研工業
幅(mm)850長さ(mm)1900仕様ボックスカバー材質ポリエステル・ナイロンタフタ(表面/撥水加工、裏面/滑り止め加工)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(幅)850×(長さ)1900アズワン品番0-3678-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41078476-
14,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする