三和化研工業
三和化研工業の 施設用家具・備品
三和化研工業の ベッド 施設用
三和化研工業の マット・パッド 施設用
エアーマット(噴出型ギャッチタイプ)用 ボックスカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41078476
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
幅(mm)
850
長さ(mm)
1900
仕様
ボックスカバー
材質
ポリエステル・ナイロンタフタ(表面/撥水加工、裏面/滑り止め加工)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
(幅)850×(長さ)1900
アズワン品番
0-3678-11