アズワン
カルテワゴン 655×310×1000mm
収納数
4冊/ボックス(背幅28mm)
材質
ステンレス(SUS304・443CT)
質量(kg)
14.1
キャスター
Φ100mmゴム製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×310×1000
アズワン品番
8-8211-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41080743
HW255
¥170,000
¥
168,300
¥185,130
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000