アズワン
カルテワゴン用交換用ボックス(10個入)
収納数
4冊/ボックス(背幅28mm)
材質
ステンレス(SUS304・443CT)
質量(kg)
14.1
キャスター
Φ100mmゴム製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×210×270
アズワン品番
8-8211-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41080752
交換用ボックス(10個入)
¥7,200
¥
7,128
¥7,841
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください