マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ

マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
(15件のレビュー)

肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。

テープ長さ(m)9.1
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205376061533SP-01セット(12巻)12.5テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤0-5201-01
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
205376151533SP-11セット(6巻)25テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤0-5201-02
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
254835361533-01箱(24巻)12.5テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系61-0498-86
4,120
3,998
4,398(税込)
当日出荷
254835451533-11箱(12巻)25テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系61-0498-87
4,120
3,998
4,398(税込)
当日出荷
410830621533EP-01セット(1巻)12.5テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤0-5201-03
470
469
516(税込)
当日出荷
410830781533EP-11セット(1巻)25テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤0-5201-04
640
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 傷の処置
みはし医院医療・福祉・介護関連業

形成外科などでもスキンケアに使う事があります。以前は、この製品は一箱あたりのテープ数が少ない物があったのですが、この本数だけに成りました。水にも強く、ムレにくい製品です。ただお湯には弱いので、注意が必要です。

対象商品 : 41083078
2024-03-25
用途: 怪我の応急処置時

以前、怪我で某病院でお世話になった時、同品で処置して頂き、その後の経過も良好だったので、その後常備して使用してます。最近、モノタロウでも購入可に気付、購入しました。満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 20537615
2024-02-28
用途: 手術後の創傷保護に

今時もう傷痕は縫わないんですね。 接着接合した傷の上からサージカルテープ直貼り。
こちらは入院時に使用していたものと同じものだったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41083078
2024-04-18
用途: 色々

病院で使用していたためこれをチョイス、だが、コスト的には高いので自己満足。物は問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 41083062
2023-12-17
用途: 乾燥時の指先のケア
医療・福祉・介護関連業

乾燥時にできる指先のパックリ割れを、このテープで割れ目を閉じるように貼ると、一晩でかなり良くなります。ハンドクリームを塗るより早く治ります。

1が参考にしています
対象商品 : 41083078
2024-01-05
用途: 手指のキズ、ヒビ割れの保護
教育・研究機関

手洗い、洗顔、軽い食器洗い程度の水濡れにも耐えられるので便利。ただ、以前の同製品から仕様が変わったのか、使用後剥がしたとき接着剤が手指に多く残りベタつくのが気になる。

2が参考にしています
対象商品 : 41083062
2022-03-18
用途: 日常生活で

少し粘着が弱いかと思いましたが、はがしやすく肌にはいいのかなと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 41083078
2021-03-19
用途: 傷口の保護
サービス業

スリーエムのこの商品は薬局になかなか置いて無いので助かりました。
皮膚がかぶれないので非常にいいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする