腱鞘サポーター[手首らーく] 601118 フリーサイズ

腱鞘サポーター[手首らーく] 601118 フリーサイズ - ローネジャパン
(1件のレビュー)

親指と手首全体を包み込んでサポートする弾力素材です。
伸縮性が高く親指・手首に密着しますので、動いても安定してサポートします。
ゲル素材ですので、着けたまま水仕事も可能です。

サイズフリー左右区別左右兼用材質エラストマー適合部位手首アズワン品番8-5447-01適合寸法(cm)(手首周囲)13~17(フリーサイズ)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41083735601118
1,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41083735
2018-04-04
用途: うどん、そば屋の釜番で食器類の洗いを行っています
UWS kuniサービス業

3/16日より1日1.5時間位を使用して居りましたが親指の内側より縦に裂けてしまいました、サポーターとしてはテストをしていた最中でしたのではっきりとした使用経験値は有りませんがまあまあ効果が有りそうな気がしますが一寸強度的に弱いのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする