ニーレッグサポーター(ソルボウォーク) S

ニーレッグサポーター(ソルボウォーク) S - ソルボ
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)、パッド/PU(ポリウレタン)サイズS適合部位ひざ用アズワン品番8-6404-01洗濯方法洗濯可(手洗い)膝上廻り(cm)38~42(お皿上部より10cm上周囲サイズ)内容量1枚
注意
※お皿上部より10cm上周囲サイズ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4108379663536
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする