Aron(アロン化成) Aron(アロン化成)の 介護用品 Aron(アロン化成)の 入浴関連 Aron(アロン化成)の シャワーベンチ ひじ掛け付シャワーイス ひじ掛け付シャワーイス 注文コード 41084593 仕様肘掛け跳ね上げ式、組み立て式(要工具) 材質座面/PE(ポリエチレン)、脚/アルミニウム、パッド部/EVA樹脂 質量(kg)約5.2 耐荷重100kg 溝幅約100mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×490×670~820 座面高さ(mm)350~500(7段階調節) アズワン品番0-3787-11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41084593 HP ¥47,000 ¥41,980 ¥41,980 ¥46,178 (税込) 翌々日出荷お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 背もたれあり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソフトパッドNF- 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥5,938 ¥5,398 ソフトパッドCF- 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥4,178~ ¥3,798~ ソフトパッドTH 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥5,278 ¥4,798 ソフトパッド Aron(アロン化成) 税込¥4,178~ ¥3,798~ ひじ掛け先端グリップF1 592シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥2,748 ¥2,498 ヒジカケ付RE-S ひじ掛け 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 ソフトパッドMini座面 Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 座面ソフトパッド 592シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥5,278~ ¥4,798~ 背もたれソフトパッド 592シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 ソフトパッドまわるくん座面 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥5,278 ¥4,798 ソフトパッド Aron(アロン化成) 税込¥4,178~ ¥3,798~ 背もたれソフトパッド Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ソフトパッドTH 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥5,278 ¥4,798 UST-130UB 本体グリップ 592シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥10,558 ¥9,598 ソフトパッドMini座面 Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 背 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥1,758~ ¥1,598~ ソフトパッドRE-Uワイド座面 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥5,938 ¥5,398 IC円背 セモタレソフトパットCF-LB 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥3,958 ¥3,598 座面ソフトパッド Aron(アロン化成) 税込¥5,938~ ¥5,398~ シャワーキャリー トイレットタイプ 矢崎化工 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連シャワーベンチ背もたれあり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります 背もたれなし 背もたれあり 車いすタイプ バスステップ シャワーベンチオプション シェアする マイページ 最近見た商品