アズワン
さびいにくいシャワー椅子 (565×570×810mm)
仕様
組み立て式(要工具)
材質
フレーム/アルミニウム、肘掛/PE(ポリエチレン)、カバー/ナイロン、座部/PVCフォーム
質量(kg)
7
キャスター
Φ100mm(後2輪ダブルロックストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×570×810
座面高さ(mm)
480
座幅(mm)
(内寸法)470
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
0-870-06
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41085092
8800
¥62,000
¥
61,380
¥67,518
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください