曜日別特売

ナースウォーカー(R) 2

ナースウォーカー(R) 2 - アシックス

脱ぎ履き便利なベルトタイプです。フィット性・通気性に優れています。

材質(アッパー)人工皮革・合成繊維材質(ソール)ゴム(ラバー・AHAR)機能抗菌/防カビ(インナーソールのみ)加工、洗濯可、インナーソール取り外し式足幅3E性別男女兼用内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4108532720221.58-4210-01
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41085336202228-4210-02
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41085372202248-4210-06
6,200
取扱い終了
代替品有
41085397202258-4210-08
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41085415202268-4210-10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41085433202278-4210-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41085458202288-4210-14
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41085467202298-4210-15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4108532720284793198FMN202-01-215202 ナースウォーカー202 アシックス 84793198ナースウォーカー202アシックス1足(1足)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
4108533620284793207FMN202-01-220202 ナースウォーカー202 アシックス 84793207ナースウォーカー202アシックス1足(1足)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
4108537220284793250FMN202-01-240202 ナースウォーカー202 アシックス 84793250ナースウォーカー202アシックス1足(1足)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4108539720284793268FMN202-01-250202 ナースウォーカー202 アシックス 84793268ナースウォーカー202アシックス1足(1足)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
4108541520284793286FMN202-01-260202 ナースウォーカー202 アシックス 84793286ナースウォーカー202アシックス1足(1足)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
4108543320284793304FMN202-01-270202 ナースウォーカー202 アシックス 84793304ナースウォーカー202アシックス1足(1足)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
4108545820284793329FMN202-01-280202 ナースウォーカー202 アシックス 84793329ナースウォーカー202アシックス1足(1足)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
4108546720284793338FMN202-01-290202 ナースウォーカー202 アシックス 84793338ナースウォーカー202アシックス1足(1足)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする