アシックス
ケアウォーカー(R) 28cm
トラスコ品番
751-9575
材質
ミッドソール前足部/低硬度EVA(酢酸ビニル)、中敷前足部/オーソライト
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
人工皮革・合成繊維
材質(ソール)
ゴム
機能
洗濯可、インナーソール取り外し式
足幅
2E
アズワン品番
8-4211-14
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41085582
700
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください