ケアウォーカー(R) 28cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41085582 品番700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
トラスコ品番751-9575 材質ミッドソール前足部/低硬度EVA(酢酸ビニル)、中敷前足部/オーソライト サイズ(cm)28 材質(アッパー)人工皮革・合成繊維 材質(ソール)ゴム 機能洗濯可、インナーソール取り外し式 足幅2E アズワン品番8-4211-14 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41085582 700 84792726 FMC700-0293-280 ケアウォーカー700 アシックス ケアウォーカー700 アシックス 1足(1足) 5,798
欠品中
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする