アズワン
ストレートパンツ (後ろ右ポケット付き) エメラルドグリーン/SS
仕様
後ろポケット付き
色
エメラルドグリーン
サイズ
SS
タイプ
ウエストゴムタイプ
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
58~66
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
8-4467-01
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41088267
DS-3001
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください