アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの ユニフォーム
アズワンの ドクターコート・診察衣
ストレートパンツ (後ろ右ポケット付き) エメラルドグリーン/SS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41088267
品番
DS-3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
仕様
後ろポケット付き
色
エメラルドグリーン
サイズ
SS
タイプ
ウエストゴムタイプ
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
58〜66
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
8-4467-01
素材
ポリエステル65%・綿35%