曜日別特売

医療用ストラップ 15×1600 赤

医療用ストラップ 15×1600 赤 - アズワン
材質テープ/R-PET(ポリエチレンテレフタレート)、着脱パーツ/POM樹脂・ナイロン全長(mm)1600テープ幅(mm)15印字文字医療用スタッフアズワン品番8-6375-03調節範囲(mm)900~1600内容量1本
注意
※全長はテープの円周です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41090464NX-201P-RD
500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41090464NX-201P-RD18322325NX-201P-RDNX-201P-RD 医療専用ストラップ オープン工業 18322325医療専用ストラップオープン工業1本
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする