曜日別特売

角度計 東大式

角度計 東大式 - アズワン角度計 東大式 - アズワン
材質真鍮角度の測定範囲(°)180°医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000015医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41090848東大式200(※メーター部除く)0-5501-01
16,900
16,800
18,480(税込)
翌々日出荷
41090857東大式300(※メーター部除く)0-5501-02
17,800
17,700
19,470(税込)
翌々日出荷
41090866東大式400(※メーター部除く)0-5501-03
19,100
19,000
20,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
41090875東大式250(※メーター部除く)0-5501-04
17,900
17,800
19,580(税込)
翌々日出荷
41090884東大式350(※メーター部除く)0-5501-05
18,000
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
41090893東大式450(※メーター部除く)0-5501-06
18,800
18,700
20,570(税込)
12日以内出荷
返品不可
41090902東大式500(※メーター部除く)0-5501-07
20,100
20,000
22,000(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする