カラーミニキャビ (6L(おしぼり25~30本収納)/ブルー)

カラーミニキャビ (6L(おしぼり25~30本収納)/ブルー) - アズワン
付属品棚皿×1個・ドレーン受け×1枚質量(kg)4ブルー電源AC100V 50/60Hz消費電力120W外寸(mm)300×307×230安全装置温度ヒューズ温度調節バイメタル式サーモスタットアズワン品番0-6495-01庫内寸法(mm)220×220×135庫内容量(L)6(おしぼり25~30本)庫内温度(℃)標準温度70~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41090972HC-6A
37,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする