HC-6A カラーミニキャビ (6L(おしぼり25〜30本収納)/ブルー) アズワン 41090972

カラーミニキャビ (6L(おしぼり25〜30本収納)/ブルー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41090972 品番HC-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
付属品棚皿×1個・ドレーン受け×1枚 質量(kg)4 ブルー 電源AC100V 50/60Hz 消費電力120W 外寸(mm)300×307×230 安全装置温度ヒューズ 温度調節バイメタル式サーモスタット アズワン品番0-6495-01 庫内寸法(mm)220×220×135 庫内容量(L)6(おしぼり25〜30本) 庫内温度(℃)標準温度70〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする