YDM
開口訓練器 170mm
全長(mm)
170
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)・ABS樹脂
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
8-9286-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000650D206
開口幅(mm)
(最大)60
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41092083
14674
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください