アズワン
ナーステーブル(フラット天板) 2200×900×900mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2200×900×900
仕様
組み立て式(要工具)、ガーデン
材質
天板/抗菌メラミン化粧板、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)
質量(g)
55
耐荷重
100kg(均等荷重)
引出し内寸法(mm)
251×319×55mm
配線引込口
無し
アズワン品番
8-2576-01
引出し取付可能数
片側4個×2
内容量
1個
注意
※引出しは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41094235
2290H-W
¥
118,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください