※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 作業テーブル 施設用
ナーステーブル(フラット天板) 2200×900×900mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41094235
品番
2290H-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2200×900×900
仕様
組み立て式(要工具)、ガーデン
材質
天板/抗菌メラミン化粧板、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)
質量(g)
55
耐荷重
100kg(均等荷重)
引出し内寸法(mm)
251×319×55mm
配線引込口
無し
アズワン品番
8-2576-01
引出し取付可能数
片側4個×2
注意
※引出しは付属していません。