アズワン
フットケアマシン スプレーマシン SSM 01
仕様
左右両方向回転式
質量(kg)
本体/3.5、ハンドピース/145g
サイズ
本体/245×190×133mm、ハンドピース/Φ17~22×143mm
電源
AC100V 50/60Hz 120W
機能
デジタルスピード表示・スプレー噴出量調節
回転数
7000~40000rpm
アズワン品番
8-5437-01
内容量
1個
注意
※ゴムピース・ヤスリキャップ・アタッチメントは別売です。8-2389-02~08からお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095005
ハイペリオス3
¥580,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください