アルフレッサファーマ
日商式吸入用コンプレッサー B型セット
セット内容
本体、ネブライザー×1個、曲管×1個、鼻管×1個、ゴム管×1個、電源コード、フェルトフィルター×3枚
質量(kg)
約3.8
サイズ
約110×241×188mm
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
34/43W(50/60Hz)
アズワン品番
8-1596-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00017C00001
流量
5/6L/分(50/60Hz)
粒子径(μm)
1~10
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※-01・02・11・12のみ一般医療機器です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095355
コンプレッサーB型セット
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください