曜日別特売

日商式吸入用コンプレッサー B型本体

日商式吸入用コンプレッサー B型本体 - アルフレッサファーマ日商式吸入用コンプレッサー B型本体 - アルフレッサファーマ
質量(kg)約3.8サイズ約110×241×188mm電源AC100V 50/60Hz消費電力34/43W(50/60Hz)アズワン品番8-1596-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001流量5/6L/分(50/60Hz)粒子径(μm)1~10医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※-01・02・11・12のみ一般医療機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095364コンプレッサーB型本体
60,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする