アルフレッサファーマ
日商式吸入用コンプレッサー ネブライザーセット
セット内容
ネブライザー×1個、鼻管×1個、曲管×1個、ゴム管×1本
噴霧能力(mL/min)
約0.3~0.5(60Hz時)
アズワン品番
8-1596-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00017C00001
液量(mL)
約2~15
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※-01・02・11・12のみ一般医療機器です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095373
ネブライザーセット
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください