新鋭工業
壁掛吸引器(ディスポタイプ)用 吸引バック接続チューブ
セット内容
吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本
寸法(mm)
134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m
容量(mL)
1000
質量(g)
約940
最大吸引圧(kPa)
-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。
アズワン品番
8-5298-33
オートクレーブの可否
可(121℃・吸引キャニスターのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41096098
本体-吸引バック接続チューブ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください