曜日別特売

壁掛吸引器(ディスポタイプ)用 吸引バック1L凝固剤付

壁掛吸引器(ディスポタイプ)用 吸引バック1L凝固剤付 - 新鋭工業
セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m容量(mL)1000質量(g)約940最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。アズワン品番8-5298-36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※一般医療機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41096116吸引バック1L凝固剤付
21,500
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする