デルマポア(R)ドレッシング 11997 100×260mm

デルマポア(R)ドレッシング 11997 100×260mm - アルケア
仕様EOG滅菌済(個包装)材質テープ/PU(ポリウレタン)フィルム・ポリエステル不織布、パッド/脱脂綿・PE(ポリエチレン)ネット、粘着剤/アクリル系パッド寸法(mm)50×200粘着面(mm)100×260アズワン品番8-4319-09医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000014医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(1枚×20袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4109644811997
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4109644811997205401441199711997 デルマポアドレッシング アルケア 20540144デルマポアドレッシングアルケア1式(20枚)
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする