テガダームTMトランスペアレントフィルムロール

テガダームTMトランスペアレントフィルムロール - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)テガダームTMトランスペアレントフィルムロール - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)テガダームTMトランスペアレントフィルムロール - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)テガダームTMトランスペアレントフィルムロール - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)テガダームTMトランスペアレントフィルムロール - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
(1件のレビュー)

波形スリット入りではがしやすく、また目盛りが入っているので必要な長さにカットできます。手袋に貼りつきかないので作業がスムーズに行えます。水蒸気透過性・防水性・防バクテリア性に優れています。

長さ(m)10内容量1箱(1巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410972971600250
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
4109730616004100
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
4109731516006150
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41097306
2025-04-17
用途: 当初は医療用で購入しました。傷口の保護皮膜として利用しています。
教育・研究機関

乾燥した肌への親和性が高く密着力があって、防水性も期待できますので、傷口がある際の入浴も可能です。
透明フィルムなので傷口の改善具合が目視できるので手当ての必要性が容易に判断出来る優れものです。
パッケージ量が10mと多いので、個人向けには、数種類の幅サイズをセットでパッケージしたものがあってもらいいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする