アズワン
小型冷蔵庫 (冷蔵43+製氷5L)
質量(kg)
16
電源
AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×266(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
外寸(mm)
450×450×510
冷却方式
コンプレッサー方式
定格消費電力
68W
アズワン品番
2-2041-01
庫内温度(℃)
約5
内容量
1個
注意
※製氷室での冷凍保存はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41099555
BC-48A
¥
35,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください