BC-48A 小型冷蔵庫 (冷蔵43+製氷5L) アズワン 41099555

 

BC-48A 小型冷蔵庫 (冷蔵43+製氷5L) アズワン 41099555 BC-48A 小型冷蔵庫 (冷蔵43+製氷5L) アズワン 41099555

小型冷蔵庫 (冷蔵43+製氷5L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41099555 品番BC-48A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
質量(kg)16 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)(上段)380.5×360×266(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 外寸(mm)450×450×510 冷却方式コンプレッサー方式 定格消費電力68W アズワン品番2-2041-01 庫内温度(℃)約5
注意
※製氷室での冷凍保存はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41099555 BC-48A 83390868 ZR-48 小型冷蔵庫 アズワン 小型冷蔵庫 アズワン 1個 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする