さわやかチェアPT

さわやかチェアPT - ウチエさわやかチェアPT - ウチエ

背シートは前後20mmの奥行調節ができます。後部にキャスターが付いていますので、移動が容易です。品番:8220 は肘掛けを上下に付け替える事で長短兼用でき、横移乗時等に便利です。品番:8221はスペーサーボードを左右どちらにも取り付け可能で、ベッドとの隙間を埋めて移乗をサポートします。

材質本体/天然木、便座/PU(ポリウレタン)・ABS樹脂、バケツ受け/ABS樹脂耐荷重100kg座面高さ(mm)345~435(30間隔・4段階調節)肘高さ(mm)190~240(25間隔・3段階調節)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411000638220L型ペーパーホルダー×1個、ニオワン(消臭剤・20袋入)×1箱約17.3肘掛け自在520×560×790~8808-1670-01
69,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
411000728221L型ペーパーホルダー×1個、ニオワン(消臭剤・20袋入)×1箱、スペーサーボード×1台約17.3肘掛け跳ね上げ535×595×790~8808-1670-02
69,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
411000888222L型ペーパーホルダー×1個、ニオワン(消臭剤・20袋入)×1箱約19.0ホット便座・肘掛け自在520×560×790~8808-1670-03
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
411000978223L型ペーパーホルダー×1個、ニオワン(消臭剤・20袋入)×1箱、スペーサーボード×1台約19.0ホット便座・肘掛け跳ね上げ535×595×790~8808-1670-04
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする