カートクランプ 100×100×385

カートクランプ 100×100×385 - アズワン
仕様組み立て式材質クランプ/ABS樹脂、ホルダー/ステンレス(SUS304)耐荷重3kg内寸法(mm)100×100×385アズワン品番8-4488-15取付可能パイプ径(Φmm)19~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41103204カテーテルホルダー1箱用
4,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41103204カテーテルホルダー1箱用73663932-カテーテルホルダー1箱用 ポールクランプ用ホルダー ナビス(アズワン) 73663932ポールクランプ用ホルダーナビス(アズワン)1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする