アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの オプション 施設用カート・ワゴン
カートクランプ 100×100×385
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41103204
品番
カテーテルホルダー1箱用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
仕様
組み立て式
材質
クランプ/ABS樹脂、ホルダー/ステンレス(SUS304)
耐荷重
3kg
内寸法(mm)
100×100×385
アズワン品番
8-4488-15
取付可能パイプ径(Φmm)
19〜25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41103204
カテーテルホルダー1箱用
73663932
-
ポールクランプ用ホルダー
ナビス(アズワン)
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です