アズワン アズワンの 医療 アズワンの 廃棄用品 アズワンの 医療廃棄物回収ボックス バイオハザードボックス(感染性廃棄物ボックス) 固形物専用 バイオハザードボックス(感染性廃棄物ボックス) 固形物専用 注文コード 41106293 注文コード 41106293 仕様バイオハザードマーク橙 セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド 材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン 外形寸法(mm)W340×D320×H460 アズワン品番8-9742-02 内容量1個(10箱) 注意 ※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・-03)が使用できます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ORG50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41106293 ORG50 ¥8,450 ¥8,440 ¥6,698 アウトレット ¥7,368 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 医療 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 100Lスタンド 金沢車輌 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ サンデル ジートレー1箱 12個入 NIPRO(ニプロ) 税込¥22,801 ¥20,728 バスケットへ サンデル ストレツチエ-トレ- 1箱 10個入 NIPRO(ニプロ) 税込¥22,900 ¥20,818 バスケットへ テープキット TES 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ シャープエッジテスター TES 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ ジェルファイン高粘土詰替用2kg入(2個) オオサキメディカル 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ カルテワゴン用オプションパーツ 仕切り棒 (3本セット) 林製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カルテワゴン 2段 林製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カルテワゴン 3段 林製作所 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ナースシューズ Veriella 税込¥2,858 ¥2,598 田靡製麺 赤ちゃんうどん 白身魚 100gx10 田靡製麺 税込¥3,022 ¥2,798 バスケットへ ハウス 1歳からのやさしい野菜カレー 100g x 10 ハウス食品 税込¥2,590 ¥2,398 バスケットへ 動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ G-GREED PRO リアルスペシャル ジェクス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ G-GREED PRO ソフトスペシャル ジェクス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ チュチュほ乳びん洗い泡スプレー ジェクス 税込¥659 ¥599 バスケットへ 赤ちゃんのおしりふきCICA ライフ堂 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療廃棄用品医療廃棄物回収ボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります 針回収容器 医療廃棄物容器 医療廃棄物回収袋 医療廃棄物回収ボックス ホルダー・スタンド シェアする マイページ 最近見た商品