アズワン
ガッチリ昇降運動台
丈夫で安定感・滑り止め効果に優れた5本足構造です。天板シートは程良いクッション性があり、冬でも冷たくありません。
材質
フレーム・天板/スチール焼付塗装、天板シート/EVA樹脂、脚部/ゴム
耐荷重
300kg
天板寸法(mm)
520×330
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41107876
H120
620×350×120
約2
8-3416-01
¥17,800
取扱い終了
返品不可
41107894
H150
620×350×150
約3
8-3416-02
¥17,800
取扱い終了
41107912
H200
620×350×200
約4
8-3416-03
¥17,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください