曜日別特売

食物繊維(水溶性食物繊維)

食物繊維(水溶性食物繊維) - ファイン食物繊維(水溶性食物繊維) - ファイン
(2件のレビュー)

大さじ1杯(約6g)で水溶性食物繊維を約5gを摂取できます。無味無臭で、温かいお茶や味噌汁、冷たい飲料にも使えます。

成分小麦でんぷん・緑茶粉末(カテキン含有)・シャンピニオンエキス・ビフィズス菌・ピロリン酸鉄(原材料の一部に乳を含む)保存方法高温多湿や直射日光を避けて涼しいところで保存
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41109197-1袋(6g×30包)8-8360-01
1,300
1,298
1,402(税込)
翌々日出荷
返品不可
41109215-1袋(500g)8-8360-02
1,000
979
1,057(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41109215
2025-04-11
用途: 飲料や、味噌汁、に混ぜて使う。
医療法人社団佐武会嶋田内科医院医療・福祉・介護関連業

便通がよくなったような気がする。糖尿病の人には、食後の血糖値の急な上昇を押さえるのにいいと思う

対象商品 : 41109215
2021-09-11
用途: 病院ですすめられて飲むようになった。
自動車・二輪車・自転車関連業

どのサイトより安いのでまとめて購入させていただきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする