ケンツメディコ
スタンド式アネロイド血圧計[加圧ポンプ・上肢台付き] No.542S
測定部位
上腕
仕様
メーター部角度調整可(2段階)
種別
送気球カバー付き
材質
メーター/ABS樹脂、スタンド/アルミ合金
質量(kg)
4.6
測定範囲
20~300mmHg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×890~1230
アズワン品番
8-7867-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021542001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41116066
No.542S
¥
50,000
¥
45,000
¥
49,500
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください