アネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V

アネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V - フォーカルコーポレーション

ワンプッシュで容易に排気できるイージーリリースバルブを採用しています。(8-5561-01~04のみ)イージーリリースバルブは指先で微調整ができますので、より正確な測定が可能です。

測定部位上腕材質本体/亜鉛ダイキャスト、ゴム袋/TPU(熱可塑製ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)測定範囲0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953838FC-100Vカフ/140×540mm、チューブ長/700mm約3908-5561-01
9,250
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
25953847FC-100Vカフ/140×540mm、チューブ長/700mm約3908-5561-02
9,250
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
41116102FC-100Vカフ/140×540mm、チューブ長/700mm約3908-5561-03
9,250
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
41116118FC-100Vカフ/140×370mm(スレンダーアームカフ)、140×540mm(その他)、チューブ長/700mm約3808-5561-04
10,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする